{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | ne convient pas 2 s. Selon dissipation charges électrostatiques EN 61340-5-1 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | Vitoject 890 | |
Taille des gants | 10 | |
EN 374 | Type A (DFGKLM) | |
Résistance aux produits chimiques | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Matière | Viton | |
Matériau support | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Heavy Duty | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 0,7 mm | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 355 g | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques | |
CAS AL | 1A004B | |
Code SH AL | 00 |
Référence article | 094783 10 | |
EAN / GTIN | 4008198789000 | |
Réf. fabricant | 890/10 |