{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 10 | |
EN 374 | Type A (ALMNST) | |
Résistance aux produits chimiques | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matière | Néoprène | |
Matériau support | Coton | |
AQL | 1,5 | |
Longueur | 360 mm | |
Epaisseur | 0,9 mm | |
Couleur | Bleu | |
Utilisation | réutilisable | |
Matériau doublure | Tricot coton | |
Epaisseur de paroi | 0,9 mm | |
Sans silicone | oui | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 120-240 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 60-120 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Néoprène | |
Variante de revêtement | Revêtement complet | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094772 10 | |
Réf. fabricant | STANZOIL NK22 |