{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | 0,9 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | NitoPren 717 | |
Taille des gants | 9 | |
EN 374 | Type A (AKLOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | AKLMPT | |
EN 388 | 3001X | |
Matière | Nitrile, chloroprène | |
Matériau support | Nitrile, chloroprène | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 310 mm | |
Epaisseur | 0,65 mm | |
Couleur | gris foncé | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 125 g | |
Classe de protection anti-coupure | 0 | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094768 9 | |
EAN / GTIN | 4008198771791 | |
Réf. fabricant | 717/9 |