{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 9 | |
EN 374 | Type A (AJKLMNOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matière | Nitrile | |
Matériau support | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 1 mm | |
Couleur | noir / vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 42 g | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094761 9 | |
EAN / GTIN | 10076490464513 | |
Réf. fabricant | 58-735/9 |