Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 58-435 11

Réf.: 094757 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  9.70 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  8.10 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série AlphaTec®
    Contenu 1
    Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
    Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
    Taille des gants 11
    EN 374 Type A (AJKLOPT)
    Résistance aux produits chimiques AJKLOPT
    EN 388 4001A
    Matière Nitrile
    Matériau support Nitril
    AQL 0,65
    Applications Polyvalents
    Longueur 380 mm
    Epaisseur 0,4 mm
    Couleur noir / vert
    Utilisation réutilisable
    Poids 59 g
    Classe de protection anti-coupure A
    Catégorie de protection Catégorie III
    Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
    Revêtement Nitril
    Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094757 11
    EAN / GTIN 10076490470965
    Réf. fabricant 58-435/11

    Description

    Exécution:

    Gants de protection de catégorie III.
    AlphaTec® 58-435. Gants de protection en nitrile sans support avec intérieur suédé coton. Grande flexibilité et liberté de mouvement pour les doigts. Modèle serré assurant une bonne tenue au niveau des paumes. Les gants à revêtement nitrile hautes performances se portent sur la durée et protègent les mains à la perfection des accrocs, de la perforation et de l'abrasion, les manchettes allongées protègent les avant-bras et peuvent-être retournées pour former une gouttière.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.