Paire de gants de protection contre les produits chimiques uvex u-chem 3500 9

Réf.: 094756 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  23.30 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  19.45 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ACJKLMNOPST)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 9
EN 374 Type A (ACJKLMNOPST)
Résistance aux produits chimiques ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Matière Caoutchouc nitrile, chloroprène
Matériau support Caoutchouc nitrile, chloroprène
Longueur 320 mm
Epaisseur 0,4 mm
Couleur orange
Utilisation réutilisable
Poids 133 g
Norme/règlement EN 374
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094756 9
EAN / GTIN 4048612084908
Réf. fabricant 6018809

Description

Exécution:

uvex u-chem 3500. Grâce à la combinaison de caoutchouc nitrile et de chloroprène, ces gants offrent une excellente protection contre de nombreux produits chimiques. Ils présentent une excellente résistance à l’acétone, aux produits de nettoyage, aux colles et aux solvants. Grand confort grâce à la doublure en coton sans coutures. Ils résistent à une chaleur de 100° ; NORME EN407 : X1XXXX. Très bonne résistance à l'acétone, aux détergents, aux colles et aux solvants.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.