{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | uvex rubiflex | |
Contenu | 1 | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 8 | |
EN 374 | Type A (JKNOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Matière | Nitrile | |
Matériau support | Coton | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 0,4 mm | |
Couleur | Noir / bleu | |
Utilisation | réutilisable | |
Matériau doublure | Coton | |
Poids | 138 g | |
Préhension à l'humidité | Excellent | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 30-40 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Revêtement complet | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094752 8 | |
EAN / GTIN | 4048612024843 | |
Réf. fabricant | 6055708 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex rubiflex S XG35B, Taille des gants: 8
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 21.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 17.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur | 350 mm | 330 mm |
Matière | Nitrile | Nitril |
Epaisseur | 0,4 mm | 0,38 mm |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
EN 374 | Type A (JKNOPT) | Type B (JKL) |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques | Gants de protection contre les produits chimiques |