{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Résistance aux produits chimiques | KPT | |
Matière | Nitrile | |
Propriété électrostatique | 0,1 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Epaisseur | 0,11 mm | |
Longueur | 250 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 809 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 10 | |
Epaisseur de paroi | 0,11 mm | |
Norme/règlement | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Utilisation | jetable | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 10-30 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094730 10 | |
EAN / GTIN | 4008198774006 | |
Réf. fabricant | DERMATRIL 740 - 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Boîte de gants jetables Dermatril 740 10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
245 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
292 article(s) en stock
|
|
Couleur | Bleu | Bleu | noir |
Matière | Nitrile | Nitrile | Nitrile |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire | sans latex; Sans DMF | sans latex; Sans DMF |
AQL | 0,65 | 1,5 | 1,5 |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III | Catégorie III |
Résistance aux produits chimiques | KPT | JKPT | KPT |