Boîte de gants jetables Dermatril 740 11

Réf.: 094730 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094730 11
EAN / GTIN 2000000938219
Réf. fabricant 740/11

Description

Description:

Norme: EN 374; EN 455
Exécution: Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés. Bouts de doigts à relief losanges.Dermatril 740. Homologation pour le contact alimentaire. Sans latex. AQL 0,65 (EN 374-2). Contenu: 100 pièces.

Caractéristique(s):

Propriété électrostatique: ZED/ESD
Couleur: Bleu
Contenu: 100
Longueur: 250 mm
Matière: Nitrile
Epaisseur: 0,11 mm
EN 374: Type B (KPT)
Epaisseur de paroi: 11 mm
Taille des gants: 11
Taille des gants: 11
Epaisseur de paroi: 11 mm

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop