{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN | EN 374 | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Matière | Nitrile | |
Propriété électrostatique | 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | Dermatril P 743 | |
Matériau support | Nitril | |
Epaisseur | 0,2 mm | |
Longueur | 280 mm | |
Contenu | 50 | |
Poids | 700 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 9 | |
Epaisseur de paroi | 0,2 mm | |
Classe de protection anti-coupure | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Utilisation | jetable | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | 30-40 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 10-30 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094725 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774396 | |
Réf. fabricant | DERMATRIL P 743 - 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Boîte de gants jetables Dermatril P 743 9
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
|
|
Couleur | Bleu | Bleu |
Contenu | 50 | 50 |
Matière | Nitrile | Nitrile |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Utilisation | jetable | jetable |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | Type A (JKLNPST) |
Résistance aux produits chimiques | JKLOPT | JKLNPST |