Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boîte de gants jetables TouchNTuff® 93-250, Taille des gants: 7

Réf.: 094723 7
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TouchNTuff®
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques JKPT
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 245 mm
Contenu 100
Poids 3,5 g
Couleur gris
Applications Précision
Taille des gants 7
Epaisseur de paroi 0,12 mm
AQL 1,5
Utilisation jetable
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094723 7
Réf. fabricant 93-250/6,5-7

Description

Exécution:

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
TouchNTuff® 93-250. Sans latex - pas de risque d’allergie de type I. Ansell Grip Technology. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN374-2).

Norme:

EN 374