{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
EN 374 | Type C | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Revêtement | Nitril | |
Epaisseur | 0,07 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 2,2 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 7 | |
Epaisseur de paroi | 0,07 mm | |
Norme/règlement | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | <10 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094719 7 | |
EAN / GTIN | 076490479374 | |
Réf. fabricant | 92-200/6,5-7 |