{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire | |
EN 374 | Type A (JKOPST) | |
Résistance aux produits chimiques | JKOPST | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Epaisseur | 0,15 mm | |
Longueur | 280 mm | |
Contenu | 50 | |
Couleur | noir | |
Taille des gants | 8 | |
Norme/règlement | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094712 8 | |
EAN / GTIN | 4059904041165 | |
Réf. fabricant | 8330 GR.M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de gants jetables 8330 // TOUGH GRIP N 8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
145 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
|
Longueur | 280 mm | 300 mm |
Matière | Nitrile | Nitrile |
Epaisseur | 0,15 mm | 0,26 mm |
Utilisation | jetable | jetable |
Taille des gants | 8 | 8 |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III |
Résistance aux produits chimiques | JKOPST | JKLNPST |