Paire de gants Cut F / A8 9

Réf.: 094664 9
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  30.00 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  25.00 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 10G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: F

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 10G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Matériau support Fil spécial
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Heavy Duty
Couleur noir / gris
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094664 9
EAN / GTIN 4067263116882
Réf. fabricant 094664 9

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. Gants anti-coupures offrant le niveau de protection contre les coupures EN-ISO maximum (F) (correspond à ANSI A8) pour les activités difficiles présentant des risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.