Paire de gants Cut E, Taille des gants: 8

Réf.: 094662 8
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.65 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  13.05 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: E

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 15G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4443E
Matériau support Fil spécial
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure E
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094662 8
EAN / GTIN 4067263116677
Réf. fabricant 094662 8

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut E. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures E et intégrant la technologie de tricot à jauge 15 pour les activités variables présentant des risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.