Paire de moufles de protection thermique, Taille des gants: UNI

Réf.: 094651 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Chaleur de contact jusqu'à 350 °C
Matériau support Aramide
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur Jaune
Utilisation réutilisable
Longueur 300 mm
Applications Heavy Duty
Norme EN 407
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Réf. fabricant H111B130

Description

Exécution:

Moufles de protection thermique résistantes à la coupure en tissu aramide. Agréables à porter grâce à la matière douce et souple. Ambidextre. Idéales pour les travaux impliquant des pièces chaudes et coupantes jusqu’à 500 °C.

Remarque(s):

Lavage avec des savons ou des produits de nettoyage d’emploi courant (pas de nettoyage chimique).
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier