{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Chaleur de contact jusqu'à | 250 °C | |
Chaleur rayonnante jusqu'à | 4231XX °C | |
Matériau support | Acrylique | |
Revêtement | Néoprène | |
Variante de revêtement | Paume | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Contenu | 1 | |
Taille des gants | 7 | |
Matériau revêtement | Néoprène | |
Applications | Polyvalents | |
Tricot technologique | 10G | |
Protection contre la chaleur | Excellent | |
Protection contre la chaleur jusqu'à | 250 °C | |
Protection contre le froid | Non disponible | |
Sensibilité | Bon | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Sans silicone | oui | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 2 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 3 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 1 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 2 | |
Norme | EN 407 | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094645 7 | |
EAN / GTIN | 4062406273286 | |
Réf. fabricant | 094645 7 |