{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Résistance à la flamme niveau X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
Matériau support | Textile | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Couleur | jaune / noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 240 mm - 280 mm | |
Contenu | 1 | |
Taille des gants | 11 | |
Matériau revêtement | Nitrile | |
Applications | Précision | |
Protection contre la chaleur | Excellent | |
Protection contre la chaleur jusqu'à | 100 °C | |
Protection contre le froid | Non disponible | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Excellent | |
Préhension à l'huile | Excellent | |
Sans DMF | oui | |
Sans silicone | oui | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 1 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 1 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 1 | |
EN 407 B: Chaleur de contact (température de contact au temps limite > 15 s) | 100 | |
Norme | EN 407 | |
Respirabilité | Bon | |
Poids | 36,7 g | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094630 11 | |
EAN / GTIN | 3245427101214 | |
Réf. fabricant | TEMP-DEX 710 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants anti-chaleur TempDex 710 11
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 9.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 20.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
CHF 16.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Précision | Polyvalents |
Couleur | jaune / noir | noir |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
Propriété des gants | Sans silicone ;sans latex ;Sans DMF ;Résistance à la flamme niveau X | Résistance à la flamme, niveau 4 |
EN 388 | 4111X | 2131X |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 | 250 |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III |