Paire de gants anti-chaleur ActivArmr® 42-474 10

Réf.: 094620 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  23.60 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  19.65 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
  • Classe de protection anti-coupure: B
  • Norme: EN 407

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; Certification pour le contact alimentaire; Résistance à la flamme niveau X
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Matériau support Non-tissé polyester, coton
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Couleur blanc
Matière Nitril
Utilisation réutilisable
Longueur 330 mm
Contenu 1
Taille des gants 10
Matériau revêtement Nitrile
Matériau doublure Non-tissé
Lavage 40 °C couleurs
Applications Heavy Duty
Protection contre la chaleur Excellent
Protection contre la chaleur jusqu'à 180 °C
Protection contre le froid Non disponible
Sensibilité Non disponible
Préhension à l'humidité Non disponible
Préhension à l'huile Bon
Sans DMF non
Sans silicone non
Ajustement Bon
Classe de protection anti-coupure B
EN 388 Résistance à l'abrasion 2
EN 388 Résistance à la perforation 1
EN 388 Résistance à la coupure par lame 2
EN 388 Résistance à la déchirure 4
Norme EN 407
Respirabilité Moyen
Poids 74,6 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094620 10
EAN / GTIN 10076490439115
Réf. fabricant 42-474/10

Description

Exécution:

Crusader Flex® 42-474. Gants anti-chaleur extrêmement résistants en polyester avec doublure en feutre non-tissé absorbant la transpiration. Meilleure préhension lors de la manipulation d’objets huileux grâce au revêtement nitrile. Lavables en machine. Manipulation intermittente d’objets chauds jusqu’à 180 °C (chaleur de contact).

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226