Paire de gants Cut F / A9, Taille des gants: 10

Réf.: 094618 10
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  29.00 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  24.15 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Protection antiperforation niveau 3
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: F

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Protection antiperforation niveau 3
Tricot technologique 13G
EN 388 4443F
Matériau support HDPE
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Heavy Duty
Couleur Noir / bleu
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094618 10
EAN / GTIN 4062406273255
Réf. fabricant 094618 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grâce à leur paume renforcée, les gants anti-coupures HOLEX offrent une protection supplémentaire contre la perforation (Needle Puncture Resistant Level 3). Grâce au niveau maximal de protection contre les coupures F (correspond à ANSI A9), ces gants peuvent être utilisés pour des travaux difficiles présentant des risques de coupure extrêmes. Le substrat en HDPE et le revêtement en mousse nitrile garantissent confort et flexibilité.

Norme:

EN 388

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen, Schnittgefahr.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nach Kontakt mit scharfkantigem Gegenstand, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.