Paire de gants Eco Cut F 8

Réf.: 094608 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  11.35 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  9.45 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: F

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 13G
Séchage Séchage à l’air
EN 388 4X42F
Matériau support HPPE
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Heavy Duty
Couleur gris
Taille des gants 8
Longueur 255 mm
Utilisation réutilisable
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094608 8
EAN / GTIN 4062406132965
Réf. fabricant 094608 8

Description

Exécution:

Gants anti-coupures sans coutures, pour usage quotidien. Avec revêtement PU résistant.
HOLEX Eco Cut F. Protection anti-coupures de niveau F adaptée aux risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier