Paire de gants Pro Cut C 9

Réf.: 094580 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  11.80 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  9.85 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
424 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 15G
EN 388 4X42C
Matériau support HPPE
Revêtement PU / Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur Noir / bleu
Taille des gants 9
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094580 9
EAN / GTIN 4045197890597
Réf. fabricant 094580 9

Description

Exécution:

HOLEX Pro Cut C. Gants anti-coupures sans couture pour travaux de précision avec niveau de protection anti-coupures C. Revêtement en mousse nitrile PU innovant pour un ajustement et une dextérité parfaits et une respirabilité maximum. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéal pour les environnements de travail secs et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier