Paire de gants K03-303RHV 8

Réf.: 094579 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  14.10 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  11.75 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Tricot technologique 18G
Référence fabricant Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Matériau support Kyorene-Pro-Graphene HV
Revêtement Micromousse nitrile
Applications Précision
Couleur jaune fluo
Taille des gants 8
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094579 8
EAN / GTIN 4059904169142
Réf. fabricant K03-303RHV-8

Description

Exécution:

Série Kyorene Pro Graphene. Gants anti-coupures avec fil en graphène Kyorene-Pro sans ajout de fibres de verre et d’acier inoxydable. Le substrat innovant a un effet bactériostatique et régule la température pour un port confortable. Neutralisation des odeurs pour une odeur de fraîcheur persistante des gants.
Kyorene K03-303RHV. Gants anti-coupures haute visibilité avec niveau de protection contre les coupures C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.