{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
Tricot technologique | 15G | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Matériau support | INTERCEPT™ | |
Revêtement | Nitril | |
Matière | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | bleu / gris | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 21,44 g | |
Longueur | 210 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094569 11 | |
Réf. fabricant | 11-561-11 |