Alternative disponible :

Paire de gants HyFlex® 11-542 7

Réf.: 094568 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  23.65 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  19.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: F

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
    Tricot technologique 13G
    EN 388 4X32F
    EN 407 X1XXXX
    Matériau support INTERCEPT™
    Revêtement Nitril
    Matière Nitril
    Variante de revêtement Paume
    Applications Polyvalents
    Couleur noir
    Norme EN 407
    Taille des gants 7
    Poids 30,9 g
    Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
    Longueur 213 mm
    Utilisation réutilisable
    Sans silicone oui
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants anti-coupures
    Classe de protection anti-coupure F
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094568 7
    EAN / GTIN 10076490449558
    Réf. fabricant 11-542/7

    Description

    Exécution:

    HyFlex® 11-542. Gants présentant une excellente protection anti-coupures de la classe F. Structure légère spéciale pour un confort élevé et une bonne dextérité. Le dos des mains est respirant et le revêtement nitrile antisalissures permettent la manipulation brève d’objets chauds jusqu’à 100 °C.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.