Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants HyFlex® 11-738 9

Réf.: 094567 9
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4X42C
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU, nitrile
Applications Tous usages
Couleur noir/gris
Taille des gants 9
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094567 9
Réf. fabricant 11-738/9

Description

Exécution:

HyFlex® 11-738. La technologie FORTIX™ prolonge la durée de vie des gants anti-coupures grâce au renfort entre le pouce et l'index. Le revêtement en nitrile et PU à base d'eau convient particulièrement, grâce à son excellente qualité de préhension, à la manipulation de verre plat et d'autres pièces à arêtes vives, même légèrement huileuses.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.