Paire de gants Tegera® 980 10

Réf.: 094564 10
Remise
31,05 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.30 31,05 CHF / Unité
  • De 12 Unité
    CHF  7.75 25,85 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388:2003 4544
Matériau support Dyneema®, Lycra®, Nylon
Revêtement PU
Applications Tous usages
Couleur noir / gris / bleu
Taille des gants 10
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094564 10
EAN / GTIN 7392626059146

Description

Exécution:

Tegera® 980. Les gants de protection anti-coupures en PU à base d'eau comportent des bouts de doigts renforcés prolongeant la durée de vie du produit. La manchette très longue assure une bonne protection contre les coupures également au niveau du poignet. Dessus respirant et doigts préformés anatomiques pour plus de confort.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop