Paire de gants Tegera® 8805 Infinity 8

Réf.: 094561 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  18.85 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  15.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Matériau support Nylon, fibres d'acier, carbone
Revêtement Mousse nitrile/PU à base d’eau
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris / jaune
Norme EN 407
Taille des gants 8
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094561 8
EAN / GTIN 7340118319346
Réf. fabricant TEGERA 8805 INFINITY GR.8

Description

Exécution:

Tegera® 8805 Infinity. Gants anti-coupures de forme anatomique intégrant la technologie de tricot à jauge 18 pour un ajustement optimal et une bonne sensibilité aux extrémités des doigts. Revêtement PU à base d'eau-mousse nitrile de haute qualité assurant une bonne préhension. Avec pouce renforcé. Pour chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Compatibles écrans tactiles. Homologués pour la manipulation de denrées alimentaires. En outre, les gants sont exempts de silicone et ont été testés dermatologiquement.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.