{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | uvex C500 | |
Propriété des gants | Sans silicone | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | Polyamide, HPPE, verre, bambou, viscose | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Domaine d’application | Polyvalents | |
Couleur | anthracite / citron vert | |
Norme | EN 407 | |
Taille des gants | 9 | |
Poids | 32,8 g | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 5 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 4 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 2 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Respirabilité | Bon | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094550 9 | |
EAN / GTIN | 4048612015124 | |
Réf. fabricant | 6049409 | |
Manufacturer | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |