Paire de gants 6705 7

Réf.: 094530 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.45 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  10.35 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Tricot technologique 13G
    Ajustement Bon
    EN 388 4442C
    EN 407 X1XXXX
    Matériau support Taeki
    Revêtement PU
    Variante de revêtement Paume
    Applications Polyvalents
    Couleur noir / gris
    Norme EN 407
    Matériau revêtement PU
    Taille des gants 7
    Poids 31,8 g
    EN 388 Résistance à l'abrasion 4
    EN 388 Résistance à la coupure par lame 5
    EN 388 Résistance à la déchirure 4
    EN 388 Résistance à la perforation 2
    Utilisation réutilisable
    Sans silicone oui
    Respirabilité Bon
    Sans DMF non
    Sensibilité Bon
    Préhension à l'humidité Moyen
    Préhension à l'huile Moyen
    Protection contre la chaleur Bon
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Classe de protection anti-coupure C
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094530 7
    EAN / GTIN 4059904096592
    Réf. fabricant 6705 GR.M, BUND ROT

    Description

    Exécution:

    6705. Revêtement PU pour une grande respirabilité et liberté de mouvement lors du travail dans des environnements humides mais non huileux. EN 407 XIXXXX. Ces gants résistent à une chaleur de contact de 100° pendant 13s.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.