{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 10 | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index | |
Tricot technologique | 18G | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Référence fabricant | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | Fibres de basalte HPPE | |
Revêtement | Micromousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Couleur | noir | |
Poids | 45-70 g | |
Longueur | 220 mm - 270 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094521 11 | |
Réf. fabricant | 23-7518B/11XXL |