Paire de gants A755, Taille des gants: 7

Réf.: 094516 7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: F

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Matériau support TPR, HPPE, polyester, élasthane
Revêtement Mousse nitrile
Applications Allround / Heavy Duty
Couleur noir / gris / vert
Norme EN 407
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094516 7
EAN / GTIN 5036108381876

Description

Exécution:

Grâce au design TPR innovant associé à la protection anti-coupures de niveau F, ces gants sont résistants aux chocs tout en offrant une dextérité, un confort et une protection exceptionnels. Conviennent à une utilisation avec des appareils à écran tactile.
  • Protection anti-coupures niveau F.
  • Protection maximale contre les chocs grâce à la technologie TRP Pod.
  • Pouce renforcé et paumes rembourrées.
  • Fermeture auto-agrippante sur le poignet pour un ajustement sûr.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
  • Couche de mousse nitrile pour une excellente préhension dans des conditions humides et sèches.
  • Revêtement à double trempage pour plus de durabilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.