{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF | |
Tricot technologique | 13G | |
Propriété électrostatique | 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | |
Référence fabricant | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Matériau support | HPPE | |
Revêtement | Mousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | gris / noir | |
Taille des gants | 9 | |
Poids | 79 g | |
Longueur | 240 mm - 260 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094491 9 | |
Réf. fabricant | 521/9 |