Paire de gants HyFlex® 11-727, Taille des gants: 7

Réf.: 094489 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.85 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Hypoallergénique
Tricot technologique 15G
EN 388 4342B
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU
Matière PU
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris
Taille des gants 7
Poids 26,9 g
Longueur 195 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094489 7
EAN / GTIN 10076490052918
Réf. fabricant 11-727/7

Description

Exécution:

HyFlex® 11-727. Gants anti-coupures avec fibre INTERCEPT™. Bonne sensibilité à l'extrémité des doigts et coupe ergonomique pour un confort élevé. Bonne préhension pour la manipulation et le montage de composants métalliques à arêtes vives.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.