Paire de gants uvex C300 foam, Taille des gants: 7

Réf.: 094480 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  24.30 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  20.25 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex C300
Propriété des gants Sans silicone
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Ajustement Excellent
EN 388 3X42C
Matériau support Polyamide, HPPE, verre, bambou, viscose
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir
Matériau revêtement PU
Taille des gants 7
Poids 14,9 g
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 388 Résistance à la perforation 2
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF oui
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094480 7
EAN / GTIN 4048612021811
Réf. fabricant 6054407

Description

Exécution:

uvex série 300. Les gants légers et innovants intégrant la technologie Bamboo TwinFlex® offrent une bonne protection contre les coupures, présentent une grande résistance à l'abrasion et procurent une sensation agréable. Le procédé uvex climazone assure une grande flexibilité et un confort optimal de qualité parallèlement à une bonne sensibilité. Öko-Tex® Standard 100 et sans silicone. Absorbent la transpiration.
C300 foam. Avec enduction en mousse Softgrip pour une bonne prise dans les environnements de travail humides.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.