{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Camapur® | |
Contenu | 1 | |
Tricot technologique | 13G | |
Propriété électrostatique | 0,3 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | |
Référence fabricant | Camapur Cut 627+ | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 4341X | |
Matériau support | HPPE | |
Revêtement | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | gris / noir | |
Matériau revêtement | PU | |
Taille des gants | 8 | |
Poids | 73 g | |
Longueur | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 3 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 4 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Respirabilité | Excellent | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Bon | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094476 8 | |
EAN / GTIN | 4008198862789 | |
Réf. fabricant | 062708841E |