Paire de gants KryTech 563, Taille des gants: 9

Réf.: 094470 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  4.85 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  4.00 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 96
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Ajustement Excellent
EN 388 4343B
Matériau support PEHD
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 9
Poids 37 g
Longueur 230 mm - 270 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 388 Résistance à la perforation 3
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF oui
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Excellent
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094470 9

Description

Exécution:

KryTech 563. Pour les tâches de grande précision et d'ordre général dans les environnements de travail secs et peu sales. Excellente résistance aux huiles et graisses. Le revêtement nitrile résistant à l'abrasion garantit une longue durée d'utilisation. Conviennent notamment au pressage de métaux, à la manipulation de tôles et aux travaux de maintenance mécaniques.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.