Paire de gants uvex phynomic airLite B ESD 7

Réf.: 094467 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  21.95 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  18.30 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
    Tricot technologique 18G
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 3X42C
    Matériau support Dyneema®Diamond, polyamide, élasthanne, carbone
    Revêtement Nitril
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision
    Couleur bleu / anthracite
    Taille des gants 7
    Poids 56 g
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants anti-coupures
    Classe de protection anti-coupure C
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094467 7
    EAN / GTIN 4048612064009
    Réf. fabricant 6008407

    Description

    Exécution:

    uvex série phynomic airLite. Gants anti-coupures particulièrement légers avec ajustement ergonomique et très agréables à porter. Idéals pour les activités nécessitant une sensibilité et une précision élevées. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les zones ESD que dans les zones explosibles. Testés dermatologiquement (proDERM®) et exempts d'accélérateurs. Le revêtement aqua-polymère airLite garantit une respirabilité élevée.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420
    EN 16350

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
    Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier