Paire de gants KryTech 579 8

Réf.: 094465 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.85 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 96
Propriété des gants sans latex
Ajustement Bon
EN 388 4342B
Matériau support PEHD
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur gris / blanc
Matériau revêtement PU
Taille des gants 8
Poids 25 g
Longueur 220 mm - 270 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 388 Résistance à la perforation 3
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094465 8
EAN / GTIN 3245425791288
Réf. fabricant 579 8

Description

Exécution:

KryTech 579. Pour les tâches de très grande précision dans des environnements de travail peu sales et secs. Grande dextérité des doigts et sensibilité optimale. Matériau respirant et absorbant la transpiration.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.