Paire de gants HyFlex® 11-571, Taille des gants: 11

Réf.: 094452 11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique ZED/ESD
EN 388 4X43D
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement Nitril
Applications Multi-usages
Couleur gris
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094452 11

Description

Exécution:

HyFlex® 11-571. Conception ultra-légère dans la classe de protection anti-coupures D. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Compatibles écrans tactiles. Pour postes de travail ESD.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n’isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.