Paire de gants HyFlex® 11-755 10

Réf.: 094449 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  19.05 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  15.85 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: E

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
EN 388 3x41E
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU
Applications Précision
Couleur gris
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure E
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094449 10
EAN / GTIN 10076490426658
Réf. fabricant 11755100

Description

Exécution:

Gants anti-coupures particulièrement légers et fins de la série HyFlex®. Disponibles en trois classes de protection anti-coupures élevées. Technologie INTERCEPT™ intégrée, compatible écrans tactiles, technologie de tricot à jauge 18. Testés dermatologiquement par Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Niveau de protection contre les coupures E pour une protection contre les risques de coupure très élevés.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.