Paire de gants HyFlex® 11-757 8

Réf.: 094448 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  20.45 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  17.05 / Paire
Tableau des tailles
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: F

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
EN 388 3X31F
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU
Applications Précision
Couleur Noir
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094448 8
EAN / GTIN 10076490620469
Réf. fabricant 11757080

Description

Exécution:

Gants anti-coupures particulièrement légers et fins de la série HyFlex®. Technologie INTERCEPT™ intégrée, compatible écrans tactiles, technologie de tricot à jauge 18. Testés dermatologiquement par Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Niveau de protection contre les coupures F pour une protection contre les risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop