Paire de gants uvex profi ergo XG20 8

Réf.: 094427 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  10.15 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  8.45 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex profi ergo
EN 388 3121X
Matériau support Coton
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Heavy Duty
Couleur gris / orange
Taille des gants 8
Poids 93 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094427 8
EAN / GTIN 4048612031322
Réf. fabricant 6020808

Description

Exécution:

uvex profi ergo XG20. Gants coton à enduction intégrale multicouche en caoutchouc nitrile et revêtement innovant en mousse nitrile, avec technologie uvex Xtra Grip pour une prise exceptionnelle lors de la manipulation de pièces huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.