Paire de gants 3550 // OIL GRIP 8

Réf.: 094419 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.85 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  5.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
EN 388 4131X
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Polyvalents
Couleur Noir / bleu
Taille des gants 8
Tricot technologique 15G
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094419 8
EAN / GTIN 4059904037373
Réf. fabricant 3550/8

Description

Exécution:

3550 Oil Grip. Gants à revêtement intégral en nitrile et revêtement supplémentaire en nitrile sablé sur la paume et le pouce pour offrir à la fois une protection des mains fiable contre l’huile et une parfaite prise en main. Hydrofuge, étanche à l’huile.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.