Paire de gants Tegera® 9140 7

Réf.: 094388 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  25.70 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  21.40 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Fermeture auto-agrippante

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 6
Propriété des gants Fermeture auto-agrippante
EN 388 1121X
Matériau support Polyester/ Similicuir
Variante de revêtement Aucun revêtement
Applications Polyvalents
Couleur gris / noir / jaune
Taille des gants 7
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Cuir synthétique
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094388 7
EAN / GTIN 7392626027329
Réf. fabricant 9140 GR.7

Description

Exécution:

Tegera® 9140. Gants en cuir synthétique fin (0,5 mm Microthan®). Dos aéré, très respirant, flexible et résistant. Modèle court à index renforcé et fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.