Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants OilGrip – NF35 10

Réf.: 094380 10
Tableau des tailles

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ajustement Excellent
EN 388:2003 3121
Matériau support Polyamide
Revêtement Mousse nitrile
Applications Polyvalents
Couleur noir / vert
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 10
Sans DMF non
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Excellent
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094380 10
Réf. fabricant NF35 OIL GRIP 10

Description

Exécution:

Oil Grip – NF35. Gants insensibles aux salissures avec revêtement à mousse nitrile pour une bonne prise, y compris lors de la manipulation de petites pièces dans des environnements mouillés, graisseux ou huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226