Paire de gants Polytril™ 7

Réf.: 094370 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Polytril™
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique
Référence fabricant Polytril
Ajustement Excellent
EN 388 4121X
Matériau support Polyamide
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Longueur 220 mm - 260 mm
Couleur blanc / gris
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 7
Poids 36-50 g
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Excellent
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Bon
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure 1
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094370 7
EAN / GTIN 3603835500034
Réf. fabricant 2232230 07

Description

Exécution:

Polytril™. Gants à enduction nitrile pour la manipulation de petites pièces dans un environnement gras, humide et sale.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.