Paire de gants Tegera® 8802 Infinity 7

Réf.: 094365 7
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  5.10 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  4.50 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 18G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera®
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Nylon
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / jaune
Taille des gants 7
Tricot technologique 18G
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094365 7
Réf. fabricant TEGERA 8802 INFINITY GR.7

Description

Exécution:

Gants multi-usages de la nouvelle série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Gants de montage robustes à double revêtement en nitrile et mousse nitrile avec PU à base d’eau, adaptés aux environnements de travail légèrement huileux et humides.

Norme:

EN 407
EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.