Paire de gants 10

Réf.: 094337 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 2121X
Matériau support Nylon
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur verts / noirs
Taille des gants 10
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094337 10
EAN / GTIN 4067263723806
Réf. fabricant 094337 10

Description

Exécution:

Les nouveaux gants GARANT GreenPlus se caractérisent par leur durabilité, leur confort élevé et résistance.
Les gants multi-usages durables sont fabriqués à 86% à partir de fil de nylon recyclé (pour la réf. 9) (plus de 78% de matériaux recyclés dans le produit final). Cela permet de réduire l’empreinte carbone de 83 g (par rapport aux gants multi-usages en nylon disponibles dans le commerce) par paire (pour la réf. 9). Technologie de tricot à jauge 18 pour une excellente sensibilité. Paume avec revêtement PU léger. Compatibles écrans tactiles. Précision, flexibilité et sensibilité dans les environnements de travail secs.
Certifié conforme aux normes GRS (Global Recycled Standard) et RCS (Recycled Claim Standard).

Remarque(s):

Emballage écologique 100 % sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d’emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier