{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Protection antichocs; Fermeture auto-agrippante | |
EN 388 | 0021XP | |
Matériau support | Microthan®; Impactothan® | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 207 mm | |
Couleur | Gris / jaune | |
Taille des gants | 9 | |
Norme | Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819) | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de conducteur | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094335 9 | |
EAN / GTIN | 7392626033573 | |
Réf. fabricant | 9185/9 |